カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- INAX(LIXIL)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 三菱電機(3)
- コーセル(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工業(2)
- サンドビック(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 東リ(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- AMPHENOL(1)
- MICROCHIP(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Molveno(1)
- BRIDE(1)
「lf-a3」の検索結果
特価

角穴カッター 14.4V 2.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番799-6608消費電力(W)充電器/198能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12本体質量(kg)1.65最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)ストローク数(回/分)6000振動3軸合成値(m/s2)9.1