カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ルートアール(1)
- TAKENOW(1)
「lgb50145 lu1」の検索結果
特価

LEDベーシックラインライト調色
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷色温度(K)6200/2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)LED交換不可
LEDベーシックラインライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDスリムラインライト連結昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管20形調色
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)6200K:12.2/2700K:14.7色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可入力電流(A)0.25LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83エコロジー商品省エネ
LEDベーシックラインライト温白色
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDブラケット直管40形調色
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83エコロジー商品省エネ