カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lgb50642lb1」の検索結果

ホームアーキ ラインライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)1台取扱い終了建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。用途建築家照明用幅(mm)30色ホワイト高さ(mm)57電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用配光タイプ全般拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵