カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • コイズミ照明(2)
  • オーム電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgb52095 le1」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
  • LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 直管20形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
    用途壁面・棚下取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDキッチンライト直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト直管20形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)

    LED多目的ブラケットライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
    材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
    仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否LED交換不可
  • センサスイッチセット Panasonic(パナソニック)

    センサスイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LGB52085LE1他
  • LEDブラケット直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管20形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • スイッチ完成品【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スイッチ完成品【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.11
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    62日以内出荷
    適合本体LGB52094LE1、JG35RM他
照明器具カテゴリ