カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝ライテック(5)
- アイリスオーヤマ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- コイズミ照明(1)
「lgb85042」の検索結果
特価

LED多目的ブラケットライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から32日以内出荷収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
キッチンライト
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷消費電力(W)9.5電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷電圧(V)100質量(kg)0.5色【プラスチックカバー】乳白タイプ両面化粧タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4LED内蔵入力電流(A)0.17光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否不可配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプΦ70・集光 ON/OFF・クラス400・美ルック
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・ビーム角24度・集光タイプ Φ70仕様美ルック、集光タイプ(ビーム角24度)、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)4.1全光束(Lm)460光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700ビーム角(度)24幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1入力電流(A)100V時:0.071LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
LEDキッチンライト直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中消費電力(W)12材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可エコロジー商品省エネ