カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ナカバヤシ(11)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ハイオス(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • カラークリエーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgbc」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    フットライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
    幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.2光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)15演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)3.8調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング FreePa 60形

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
    幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
  • フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    フットライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    通るときだけ足元を明るく。 下面配光タイプ まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
    幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.4光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)32演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)4調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
    用途内玄関・廊下用仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%取付引掛けシーリング方式高さ(mm)126消費電力(W)15スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング FreePa 100形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング FreePa 100形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
    幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
  • LEDブラケット60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット60形電球色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • ブラケット FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ブラケット FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    トイレに入ると自動で点灯 少しの動きまでも検知して点灯保持 検知できなくても調光して消灯をお知らせ 動きを検知して100%点灯 人がいなくなったら自動消灯
    用途トイレ用幅(mm)170質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)140材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.5機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵天井近接限度(cm)30
  • エリアカットフード Panasonic(パナソニック)

    エリアカットフード

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    適合本体LGBC81022LE1、LGBC81032LE1、LGWC40003KLE1、LGWC40111Z他
  • 検知ブロック LEDエントランスライト Panasonic(パナソニック)

    検知ブロック LEDエントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LSEBC2063LE1、LGBC81022LE1、LGBC81042LE1他
  • エリアマスク Panasonic(パナソニック)

    エリアマスク

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGBC81610LE1、LSEBC5120LE1、LGBC58010LE1他
  • 検知ブロック L220 内玄関用 Panasonic(パナソニック)

    検知ブロック L220 内玄関用

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LSEBC2063LE1、LGBC81022LE1他
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGBC71612LE1、LGB54212LE1、LGB84212LE1、LSEB5049LE1他電球(W)60
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGBC72612LE1、LGB72383LE1、LGB84262LE1、LSEBC5120LE1他電球(W)100
照明器具カテゴリ