カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lgc4113dk」の検索結果
特価

シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷段調光(単色)タイプ(プルスイッチ付) プルスイッチで簡単に操作ができる個室用主照明。 スイッチを引くごとに「全灯→段調光→常夜灯→消灯」という順で切り替わります。 昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。セット内容専用リモコン送信器質量(kg)1.4色アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)122電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→普段→常夜灯色温度(K)6200幅(Φmm)500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)アダプタ(HK9039・別売)使用時:55までLED交換不可