カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- 東芝ライテック(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(5)
「lgdc nle」の検索結果
特価

LEDダウンライト60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.5入力電流(A)0.15(100V時)光束(Lm)455埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)色温度(K)2700光源色電球色埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から4日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ。美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よく。コンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
LED一体型 ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から翌々日出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
センサダウンライト 60形 Φ100 4000K
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷【本体】NNS28321W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ仕様●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ FreePaタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
LED一体型 ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から4日以内出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷わずかな動きでも、点灯をキープ。微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。用途トイレ用構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から32日以内出荷人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。用途多目的用仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%消費電力(W)4.7センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)0.08(100V)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から32日以内出荷あかりも換気扇も自動ON/OFF。 わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。用途トイレ用付属品換気扇負荷用端子台付形状高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵