カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「lgk02002」の検索結果

パネルミナ ダウンライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1台4日以内出荷まぶしさを抑えながらも明るい光。 LEDの光を導光板により内側と外側に分離させる「W(ダブル)導光技術」で、全面発光を表現。LEDの「点」の光を、「面」の光へ。 枠がないので器具のフチまで発行し、壁面上部まで明るく照らします。マイルドな光で、空間にやさしい明るさ感を漂わせます。 本来の色味をより美しく照らすLED「美ルック」を搭載。 黄みを抑えて、赤みをより美しく照らすあかり。家じゅうの「モノ」「コト」「場所」をより美しく引き立てます。 リニューアルで、消費電力がダウン。適合リニューアルプレート:LGK02002カバー乳白つや消し取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
パネルミナ ダウンライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷まぶしさを抑えながらも明るい光。 LEDの光を導光板により内側と外側に分離させる「W(ダブル)導光技術」で、全面発光を表現。LEDの「点」の光を、「面」の光へ。 枠がないので器具のフチまで発行し、壁面上部まで明るく照らします。マイルドな光で、空間にやさしい明るさ感を漂わせます。 本来の色味をより美しく照らすLED「美ルック」を搭載。 黄みを抑えて、赤みをより美しく照らすあかり。家じゅうの「モノ」「コト」「場所」をより美しく引き立てます。 リニューアルで、消費電力がダウン。適合リニューアルプレート:LGK02002カバー乳白つや消し取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)93(高演色)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ