カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(118)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ローヤル電機(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • 栄興電器(3)
  • 東京メタル(2)
  • デンヨー(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TOTO(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • エコデバイス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgw le」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリングライト丸管30形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト丸管30形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色
  • LEDシーリングライト丸管20形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト丸管20形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • LEDシーリングライト丸管30形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト丸管30形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)2700光源色電球色
  • IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    業務用防湿型・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
    調光の可否否
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    3日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Sの組合せ
    適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    3日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Bの組合せ
    適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1色ステンレスポール:オフブラック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    3日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25078Zの組合せ
    適合地中埋込型、地上高482mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    3日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Bの組合せ
    適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:オフブラック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別ガラス:乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    3日以内出荷
    【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Sの組合せ
    適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E26口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
  • LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
    種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト 軒下使用可 LED

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
    幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンシーリング100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
    幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式質量(kg)0.7直径(Φmm)220高さ(mm)86消費電力(W)6.2全光束(Lm)450色温度(K)5400光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.5LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否否
  • ダウンシーリング100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDブラケット直管20形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管20形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • カバー パッキン付 Panasonic(パナソニック)

    カバー パッキン付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    適合本体LGW80190LE1他
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否否
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)

    天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
    仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)250カバーアクリル(乳白)質量(kg)2高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
  • LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • LEDブラケット25形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット25形X1電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDシーリングライト60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • ダウンシーリング60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)47色温度(K)2700光源色電球色演色指数(Ra)83
  • LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト60形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • スポットライト80形集光温白色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.3入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)610調光の可否否
  • LED電球 3.4WX1 門柱灯 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 3.4WX1 門柱灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 3.4WX1 ポーチ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 3.4WX1 ポーチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
    幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
照明器具カテゴリ