カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(178)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニチコン(14)
- 井上金庫販売(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- オーム電機(8)
- 宮成製作所(8)
- Baumer(8)
- アイリスオーヤマ(6)
- 東京メタル(5)
- CKD(4)
- ピカコーポレイション(4)
- ニッタ(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 東京ブラインド工業(3)
- サンビー(2)
- サンワサプライ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- イトーキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
グリーン購入法適合(7)
「lgw」の検索結果

LED装飾電球 E26口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から4日以内出荷エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.2消費電力(W)10.7構造防雨型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)222グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
ポーチライト 軒下使用可 LED
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
ダウンシーリング100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDブラケット25形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から4日以内出荷仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
門柱灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から32日以内出荷まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.64取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付寸法(cm)壁面近接限度:30色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト40形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。材質アルミダイカスト質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売回転方向330°色(パネル)アクリルパネル:透明照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥12,680~税込¥13,948~1台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁直付型 LEDエクステリアブラケット 密閉型 防雨型 パネル付型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)230タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売出しろ(mm)207エコロジー商品省エネ
LED交換型 スポットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。材質アルミダイカスト質量(kg)1.2取付スパイク取付型タイプ二十絶縁型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型ランプ別売器具・セット器具のみキャブタイヤケーブル(m)5色(パネル)透明(アクリルパネル)照射方式可動型可動範囲(°)120(上下)エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
門柱灯
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から32日以内出荷まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスポットライト60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から32日以内出荷色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDランプ交換型 シーリングライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷材質プラスチック幅(mm)Φ145高さ(mm)87種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売端子台送り用端子台付色(カバー)アクリル:乳白エコロジー商品省エネ
LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式質量(kg)0.7直径(Φmm)220高さ(mm)86消費電力(W)6.2全光束(Lm)450色温度(K)5400光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.5LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否否
ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から32日以内出荷デザインシリーズ 正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。 シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。幅(mm)147質量(kg)1.9色アクリルカバー:透明取付ツマミネジ方式高さ(mm)445材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)タイプ点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)42.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.078光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)196演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)212取付面位置壁面専用取り付け型LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エントラスライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間ポール径(Φmm)100明るさ40形電球1灯器具相当色(グローブ)ガラスグローブ:乳白つや消し調光の可否不可LED交換可能
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷軒下にすっきり。コンパクトなあかり。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 軒下用幅(mm)Φ300質量(kg)1.5色アクリルカバー:乳白取付ネジ込み方式高さ(mm)153電圧(V)100消費電力(W)14構造防湿型・防雨型ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.23明るさ60形電球2灯器具相当演色指数(Ra)80取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1フットライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷点灯照度調整機能付。密閉型用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1.2色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)240タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100スイッチセンサ←→連続点灯機能PaPIRs・明るさセンサ付光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売センサー効範囲全方向20度出しろ(mm)223エコロジー商品省エネ
MODULE LIGHT ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 190mmタイプ ブロックの高さ「190mm」と厚み「120mm」に合わせたタイプ。幅(mm)120質量(kg)0.5色アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)190消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)120演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)335取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDガーデンライト25形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷質量(kg)2電圧(V)AC100ポール高さ(mm)190色温度(K)2700光源色電球色ポール径(Φmm)Φ129LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)241カバーカバーキャッチ付質量(kg)1.9取付ネジ込み方式高さ(mm)241材質(本体)アルミ(シルバーグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)5構造防湿型・防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(カバー)ガラス:乳白つや消し明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)124演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)251取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト80形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否否