カテゴリ

  • 空調・電設資材(58)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgwc」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブパッキン Panasonic(パナソニック)グローブパッキンPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
当日出荷
適合本体LGWC45551、HWC6551、HWC6107他
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト60形Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
デザインシリーズ 正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。 シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147質量(kg)1.9アクリルカバー:透明取付ツマミネジ方式高さ(mm)445材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)タイプ点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)42.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.078光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)196演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)212取付面位置壁面専用取り付け型LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)150タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.12色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144質量(kg)0.9取付ツマミネジ方式高さ(mm)150タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)123センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形電球色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ダウンシーリング Panasonic(パナソニック)ダウンシーリングPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様シンプルタイマー付属品送り用端子台付幅(mm)Φ149質量(kg)0.8高さ(mm)47タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型電圧(V)100構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置水平天井専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
和風ブラケット Panasonic(パナソニック)和風ブラケットPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)462質量(kg)1.1アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)131材質(本体)木製(オフブラック)タイプ点灯省エネ型電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)133演色指数(Ra)80定格光束(Lm)347取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1052mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.6ポール径(Φmm)100色(本体)シルバーメタリック光束(Lm)248入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
和風ブラケット Panasonic(パナソニック)和風ブラケットPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
仕様耐候処理仕上アクリルカバー:乳白電圧(V)100構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯明るさ40形電球1灯器具相当センサー感知範囲(全方向)20°取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
グローブ Panasonic(パナソニック)グローブPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
32日以内出荷
適合本体LGWC45551、LGWJ45551他
LED電球 3.4WX1 ポーチ Panasonic(パナソニック)LED電球 3.4WX1 ポーチPanasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
点灯照度調整機能付密閉型
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1.2ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)240タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100スイッチセンサ←→連続点灯機能PaPIRs・明るさセンサ付光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売センサー効範囲全方向20度出しろ(mm)223
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
デザインシリーズ ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。 繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)213タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)213タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDポーチライト Panasonic(パナソニック)LEDポーチライトPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
消費電力(W)5.2種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.5ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
エントランスライト 点灯省エネ型必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
デザインシリーズ 器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115質量(kg)1.1アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)322タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)104演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)176取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
LED電球4.3WX1シーリングライト Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリングライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)5.1色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)185明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
32日以内出荷
適合本体LGWC80401LE1、LGWC80421LE1、LGWC81421LE1他
エリアカットフード Panasonic(パナソニック)エリアカットフードPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
32日以内出荷
適合本体LGBC81022LE1、LGBC81032LE1、LGWC40003KLE1、LGWC40111Z他
エリアカットシール Panasonic(パナソニック)エリアカットシールPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
32日以内出荷
適合本体LWC45775K、LGWC45519、LGWC45552K他
検知部支持枠 Panasonic(パナソニック)検知部支持枠Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
32日以内出荷
適合本体LGWC45510、HWC6570ZE、HWC6561531他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
32日以内出荷
適合本体LGWC80270LE1、LGWC80290LE1、LSEWC4029LE1他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
適合本体LGWC80403LE1、LGWC81403LE、LSEWC4058LE1他
カバー パッキン付 Panasonic(パナソニック)カバー パッキン付Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
32日以内出荷
適合本体LGWC45000B、LGWC45001WK、LSEWC6001Y他
高袋ナット Panasonic(パナソニック)高袋ナットPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(2個)
32日以内出荷
適合本体LSEW6001BK、LGWC45001BK、LGWC40110他
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
32日以内出荷
適合本体LGWC80410LE1、LGWC80430LE1、LSEWC4044LE1他
照明器具カテゴリ