カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「lgwj56001」の検索結果
特価

門柱灯
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。長さ(mm)296幅(mm)204質量(kg)1.6色オフブラック取付ツマミネジ方式高さ(mm)128消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)21光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)105調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15エコロジー商品省エネ