カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(20)
  • ホンダ(10)
  • イトーキ(4)
  • 村部フランヂ(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • エスコ(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • ワーゼフ(2)
  • リンテック21(2)
  • イノック(1)
  • カシオ計算機(1)
  • タンガロイ(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ルビコン(1)
  • スバル(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 鳥繁産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lj100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック)ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100%Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
用途一般屋内用種別電源ユニットLED350形備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合器具相当CDM-R70形器具相当調光範囲約1%~100%
ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック)ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100%Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
用途軒下用種別電源ユニット備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%
スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売遮光(°)30材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)和風LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
角型LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)角型LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
32日以内出荷
LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
照明器具カテゴリ