天井半埋込吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、拡散タイプフランジ半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70調光の可否○調色の可否×
コードクリップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
適合本体LGB16076K、LGB16064、LGB16022K、LGB11073LE1他色黒コード径(Φmm)6
天井半埋込吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様天井半埋込吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)Φ50質量(kg)0.5高さ(mm)126電圧(V)100全高(mm)825~2925 調節可能埋め込み深さ(mm)100トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)Φ70
天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
天井吊下型 LED ペンダント 拡散タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、拡散タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)925~3025調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70
配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ配線ダクト取付型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)725~1425調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応幅(mm)Φ470質量(kg)1.3取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能型天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80
天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応セット内容(本体)LGB15187、(LEDランプ)LLD3000CU1幅(mm)Φ470質量(kg)1.3色アルミセード:ホワイト取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能型天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)84.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)(昼光色)670明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80
LED電球7.0WX2ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可
オプションパーツ フロストS・Φ52用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様アクリル:つや消し、フロストS・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W300 器具本体Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
起動方式LAは550ピッチのみ対応します。
起動方式RZは400ピッチのみ対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)639埋込高(mm)100
iD 20形LED本体埋込Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W190 器具本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
起動方式LAは550ピッチのみ対応します。
起動方式RZは400ピッチのみ対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)639埋込高(mm)95
iD 20形LED本体埋込Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)天井埋込型起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。ライトバー別売
RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)617埋込高(mm)65
セード ペンダント用 高さ200mmPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ300mmPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.3高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
iD 20形LED本体直付スリムベースPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様天井直付型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53
セード ペンダント用 高さ200mmPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ600mmPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.5高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ フロストL・Φ52用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様アクリル:つや消し、フロストL・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ バブル・Φ52用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様アクリル:透明・気泡入り、バブル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ スパークル・Φ52用Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様アクリル:透明、スパークル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W220 器具本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
起動方式LAは550ピッチのみ対応します。
起動方式RZは400ピッチのみ対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)100
コードクリップPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
適合本体LSEB3207LE1、LGB16093K、LGB16087、LGB16063他色白コード径(Φmm)6