カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lld2000lce1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • 壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)225質量(kg)1.9壁直付型高さ(mm)225タイプ密閉型・拡散タイプ取付方式ツマミネジ方式消費電力(W)5構造防雨型光源LEDフラットランプΦ70クラス500×1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)291明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115演色指数(Ra)83
照明器具カテゴリ