カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(2)
  • RENESAS(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • Arduino(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lld2000ml cb1」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38質量(g)96外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.2明るさクラス500演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可配光タイプ拡散
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
    口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)8.2全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)103入力電流(A)100V時:0.142LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ FreePaタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
    用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ