カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 東芝ライテック(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「lld2000ml ce1」の検索結果
特価

LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDフラットランプ 単色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)8.2全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)103入力電流(A)100V時:0.142LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
LEDフラットランプ FreePaタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38質量(g)96外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.2明るさクラス500演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可配光タイプ拡散
エクステリアスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90
エクステリアスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台62日以内出荷仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付質量(kg)1.3取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エネルギー消費効率(Lm/W)61光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明クラス500光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当回転角度(°)330演色指数(Ra)83定格光束(Lm)360調光の可否不可配光タイプ拡散可動範囲(°)(上下)90エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ブラケット60形
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381セット4日以内出荷仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×75光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)200LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern/Casual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1エコロジー商品省エネ
ブラケット60形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281セット4日以内出荷仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×90光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08色(カバー)乳白つや消し光束(Lm)400LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインCasual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1エコロジー商品省エネ