カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lld4000l cs1」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ FreePaタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
    用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
    口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
    用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)8.2全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)103入力電流(A)100V時:0.142LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
  • センサダウンライト 60形 Φ100 4000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 60形 Φ100 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28321W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ