カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(5)
「lld4000l」の検索結果

LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDフラットランプ 単色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDフラットランプ FreePaタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換幅(mm)Φ70質量(kg)0.1高さ(mm)38光源寿命40000時間入数1台演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型・調光タイプ用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000LSCB1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.4制御方式位相 (2線式)色温度(K)2700LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000LSCB1
ダウンシーリング 白枠 100形 拡散 非調光
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能材質プラスチック幅(mm)85質量(kg)0.3色ホワイト高さ(mm)72タイプ天井直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)7.7色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:730RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000LSCE1
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)7.3色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005枠鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000LSCE1エコロジー商品省エネ
スポットライト100形拡散
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当幅(mm)Φ85質量(kg)0.5色(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7回転方向360度エネルギー消費効率(Lm/W)59.7梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)460LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否否照射面近接限度(cm)10
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.1梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)685LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81011、【LEDランプ】LLD4000L CE1
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra83取付面位置壁面調光の可否不可
スポットライト100形拡散
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)7.7回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否否照射面近接限度(cm)10
スポットライト100形拡散
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10調色の可否否