カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コイズミ照明(7)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • LONGMARCH(5)
  • エスコ(2)
  • ストリームライト(2)
  • 八光電機(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • オーム電機(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • 未来工業(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • 大和電業(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • TAIKO DENKI(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm275」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDブラケット60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット60形電球色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
    幅(mm)Φ123質量(kg)0.9色ガラスセード:透明模様入り取付直付タイプ高さ(mm)173タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
    用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ123質量(kg)0.9色ガラスセード:透明模様入り高さ(mm)173タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
照明器具カテゴリ