カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- DAIKO(大光電機)(9)
- コイズミ照明(7)
- Texas Instruments(4)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- 東芝ライテック(1)
- マキタ(1)
- シブヤ(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ASP(1)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
- onsemi(1)
「lm285」の検索結果
特価

MEDUSE ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷浮遊する、アイコニックなシルエット。 象徴的なシルエットと有機的な曲面な下面カバーの組合せが特徴的。 直下をしっかり照らしながら、空間をしっとりと照らすやわらかな光を放ちます。 情緒的な雰囲気を引き出しつつも、コントラストのある空間を演出し、消灯時は空間に溶け込み、オブジェとしても楽しめるようなデザインにこだわりました。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング:取付不可幅(mm)Φ300質量(kg)3.0色ガラスセード:透明・内面乳白高さ(mm)150タイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.9全高(mm)調整可能:700~1200制御位相制御式:2線式色温度(K)2700材質(カバー)樹脂:ピアノブラック仕上ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ集光タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
MEDUSE ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷浮遊する、アイコニックなシルエット。 象徴的なシルエットと有機的な曲面な下面カバーの組合せが特徴的。 直下をしっかり照らしながら、空間をしっとりと照らすやわらかな光を放ちます。 情緒的な雰囲気を引き出しつつも、コントラストのある空間を演出し、消灯時は空間に溶け込み、オブジェとしても楽しめるようなデザインにこだわりました。幅(mm)Φ300色ガラスセード:透明・内面乳白高さ(mm)150電圧(V)100消費電力(W)4.9制御位相制御式:2線式色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット4日以内出荷存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換用途軒下を照らす照明器具です質量(kg)器具本体:0.5電圧(V)100口金GX53-1構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型材質(枠)アルミLED寿命(時間)40000入数1セット演色指数(Ra)83取付面位置天井埋込型埋込高(mm)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ