カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • LONGMARCH(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • オーム電機(1)
  • コイズミ照明(5)
  • サンドビック(1)
  • ツガミ(1)
  • メディコムジャパン(1)
  • ローランドディー.ジー.(2)
  • 大西工業(1)
  • 富士フイルム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm305」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
    用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 軒下用ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
    用途軒下用仕様高気密SB形電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防湿型・防雨型色温度(K)2700LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネル透明電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドエコロジー商品省エネ
  • DL40形Φ75拡散2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75拡散2700K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ
  • スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。
    質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形角度(°)光源遮光:30首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
  • スマートアーキ ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスダウンライト。 Φ55のコンパクトさで、器具の存在感を極限に抑えながらハイパワーを実現 ムラのない美しい光
    質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形種類低Wタイプ消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
  • 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
    用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売遮光(°)30材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
関連キーワード
照明器具カテゴリ