カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- onsemi(10)
- 三菱電機(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- STMicro(7)
- OSRAM(オスラム)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- Texas Instruments(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- スバル(3)
- トーグ安全工業(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- WR’S(ダブルアールズ)(3)
- RS PRO(3)
- ウェッジ(3)
- エスコ(2)
- シャープ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ブランドをもっと見る
「lm31」の検索結果
特価

LDL40X2反射笠付型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ブラケット。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.4高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット6日以内出荷適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)44定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)84
スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781台62日以内出荷パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781台62日以内出荷パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵