カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • BLACK BOX(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • 三菱電機(2)
  • 東都興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpj-1」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付取付壁取付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)(環境)-20~35耐風速(m/s)60グリーン購入法適合旋回角度(°)(左右)左向角90~右向角90演色指数(Ra)70照射角度(°)(上下)上向角90~下向角60電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
tj-18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tj-18