カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オカムラ(岡村製作所)(105)
- COOPER BUSSMANN(3)
- 三菱電機(2)
- RICOH(リコー)(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- ALPSystems(2)
- 東都興業(2)
- ELPA(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ホンダ(1)
- アイホン(1)
- FSC(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- アサ電子工業(1)
- BLACK BOX(1)
- CAREL(1)
- MOXA(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lpj」の検索結果
特価

壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801台62日以内出荷仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付取付壁取付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)(環境)-20~35耐風速(m/s)60グリーン購入法適合旋回角度(°)(左右)左向角90~右向角90演色指数(Ra)70照射角度(°)(上下)上向角90~下向角60電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ