家電 (31) 安全用品 (9) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) (48件のレビュー) 当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) (81件のレビュー) 当日出荷
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途 連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm) Φ14.5×50.5 質量(g) 24 電圧(V) 1.5
Panasonic アルカリ乾電池 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
用途 様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池 タイプ アルカリ乾電池 電圧(V) 1.5 保存期間(年) 10
アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプ アルカリ乾電池単1形 電圧(V) 1.5 質量(g/本) 約133 寸法(Φ×mm) 約34.2×61.5
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品 モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力 125mW 受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
パナソニック史上No.1長もち!※
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
タイプ アルカリ乾電池単1形 電圧(V) 1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約34.2×61.5(1本) 質量(g/本) 約137
アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプ アルカリ乾電池単2形 電圧(V) 1.5 質量(g/本) 約64 寸法(Φ×mm) 約26.2×50.0
エボルタ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単2:LR14EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
タイプ アルカリ乾電池単2形 電圧(V) 1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約26.2×50(1本) 質量(g/本) 約66
エボルタ増量パック Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm) 約48.5×17.5×26.5 備考 電池本体品番:6LR61Y(NJ) タイプ アルカリ乾電池9V形 電圧(V) 9 質量(g/本) 約43 使用推奨期限 3年
アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック) (30件のレビュー) 当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途 連続して大きな電流を使う機器に。 形状 9V形 寸法(mm) 約48.5×17.5×26.5 電圧(V) 9 使用推奨期限 2年
Panasonic 乾電池 エボルタ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
用途 様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池 タイプ アルカリ乾電池 電圧(V) 1.5 保存期間(年) 10 入数(本) 14
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単2形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
パナソニック史上No.1長もち!※
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
タイプ アルカリ乾電池単2形 電圧(V) 1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約26.2×50(1本) 質量(g/本) 約66
エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単1:LR20EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
タイプ アルカリ乾電池単1形 電圧(V) 1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約34.2×61.5(1本) 質量(g/本) 約137
アルカリ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプ アルカリ乾電池9V形 電圧(V) 9 寸法(mm) 約48.5×17.5×26.5 質量(g/本) 約43 使用推奨期限 2年 備考 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ) 本数 2 形状 9V形 アズワン品番 64-8908-21
リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品 AC電源コード 質量(g) 【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234.0×122.0×82.0 最大出力 600mW 電源(AC V) 100 電源周波数(Hz) 50/60 電池 DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー 10cm丸形(4Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210.0×120.0×62.0
エボルタ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
使用推奨期限3年※1
液もれ防止製法を採用!※2
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm) 約48.5×17.5×26.5 備考 電池本体品番:6LR61Y(EJ) タイプ アルカリ乾電池9V形 電圧(V) 9 質量(g/本) 約43 使用推奨期限 3年
乾電池エボルタ9V形 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
使用推奨期限3年※1※1使用推奨期限(JIS準拠)において※2※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります・機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き 使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%・
仕様 ●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 使用推奨期限 3年
エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) (42件のレビュー) 当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途 デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ 単4形 使用推奨期限 10年
アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!
連続使用放電性能約10%アップ※3
タイプ アルカリ乾電池単3形 使用推奨期限 10年 電圧(V) 1.5 寸法(Φ×mm) 約14.5×50.5 質量(g/本) 約23 本数 2
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) Φ52.5×213 質量(g) 175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力)126 dB SPL 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
エボルタ ネオ単3 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
乾電池エボルタを超えた「新乾電池」。さらに長持ち。長期保存可能。高い安全性。
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 翌日出荷
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
エボルタネオ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮使用推奨期限3年※使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%液漏れ防止製法Ag+を採用※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
形状 9V形 寸法(mm) 約48.5×17.5×26.5 タイプ アルカリ乾電池 電圧(V) 9 使用推奨期限 3年
800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。
ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。
送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。
ネックホルダー標準装備。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。
クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。
(別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。
マイク位置を細かく調整可能。
しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む> 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時) 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
アルカリ 単3 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 アズワン品番 64-8909-43
エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
単3形アルカリ乾電池で世界No.1(※単3形アルカリ乾電池としてギネス世界記録に2008年1月15日認定、2014年3月31日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%)※)長もち!業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
形状 単3形 寸法(mm) 約Φ14.5×高さ50.5(1本) 質量(g) 約24(1本あたり) タイプ アルカリ乾電池 電圧(V) 1.5 グリーン購入法 適合
ワイヤレスマイクロホン ハンド Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
長さ(mm) 222 質量(g) 約180(乾電池LR6XJ含む) 最大径(Φmm) Φ48(マイクリング取付時Φ52) マイクロホン 単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン 使用電池 単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本 接続端子 設定保守用:USBマイクロB
アルカリ乾電池単3形5P Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
幅広い機器に使える長持ち&ロングセラー乾電池です。オキシライドの技術を採用し、さらに長もちパワ-アップを実現!負極材料の改良により対漏液性能反応性の向上で、安全性と発電効率アップを両立。
寸法(mm) Φ14.5×50.5 質量(g) 23(1本あたり) タイプ アルカリ乾電池 電圧(V) 1.5
ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品 取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm) 最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222 質量(g) 約185(乾電池LR6XJ含む) 表示 電源、充電 仕上 黒色塗装 マイクロホン 単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能 ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性 100Hz~15kHz 使用電池 充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池 (推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲 (温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命 約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子 設定保守用:USBマイクロ B アンテナ 内蔵アンテナ 防滴構造 IPx4相当 使用周波数(MHz) 1895.616~1904.256
AM 1バンドラジオ R-2255 Panasonic(パナソニック) 11日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
受信周波数 【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー] AM受信時:約64 付属品 AC電源コード 質量(g) 【乾電池を含む】740、【乾電池を含まず】670 消費電力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234.0×122.0×82.0 最大出力 600mW 電源(AC V) 100 電源(DC-V) 6(単3形乾電池4本使用) 電源周波数(Hz) 50/60 スピーカー 10cm丸形(4Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210.0×120.0×62.0
ワイヤレスマイクロホン タイピン Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
質量(g) 本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000 マイクロホン 単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン 使用電池 単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
800MHz帯PLLインストラクター用ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。
本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。
面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。
防滴ケース採用。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず> 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
乾電池エボルタネオ 単4形 30本パック Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 欠品中
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
ワイヤレスマイクロホン WX-ST250 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品 取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm) 最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253 質量(g) 約250(乾電池LR6XJ含む) 表示 電源、充電 仕上 黒色塗装 マイクロホン 単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能 ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性 100Hz~15kHz 使用電池 充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池 (推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲 (温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命 約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子 設定保守用:USBマイクロ B 外部入力 -14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス) アンテナ 内蔵アンテナ 防滴構造 IPx4相当 使用周波数(MHz) 1895.616~1904.256
ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510 Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。
入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
付属品 取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本 質量(g) 約700(乾電池LR6XJ含む) 使用温度範囲(℃) 0 ℃~40 ℃ 出力 (ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル) 表示 電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×65×200(突起部含まず) 音量 主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変 仕上 パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂 定格出力 -20dBV、600Ω マイクロホン (マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換 機能 (アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高 周波数特性 100Hz~15kHz 電池 乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電 電池寿命 約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用) アンテナ 外付けホイップアンテナ 使用周波数(MHz) 1895.616~1904.256