アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
アルカリ乾電池 9V角形Panasonic(パナソニック)当日出荷
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(mm)約48.5×17.5×26.5質量(g/本)約43使用推奨期限2年備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)本数2形状9V形アズワン品番64-8908-21
アルカリ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5質量(g/本)約64寸法(Φ×mm)約26.2×50.0
アルカリ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5質量(g/本)約133寸法(Φ×mm)約34.2×61.5
Panasonic アルカリ乾電池Panasonic(パナソニック)当日出荷
使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)
用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
アルカリ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!
連続使用放電性能約10%アップ※3
タイプアルカリ乾電池単3形使用推奨期限10年電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)約14.5×50.5質量(g/本)約23本数2
アルカリ 単3Panasonic(パナソニック)当日出荷
タイプ単3形電圧(V)1.5アズワン品番64-8909-43
ワイヤレスマイクロホン ハンドPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
長さ(mm)222質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む)最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52)マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本接続端子設定保守用:USBマイクロB
ワイヤレスマイクロホン WX-ST210Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。
1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ Bアンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
アルカリ乾電池単3形5PPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
幅広い機器に使える長持ち&ロングセラー乾電池です。オキシライドの技術を採用し、さらに長もちパワ-アップを実現!負極材料の改良により対漏液性能反応性の向上で、安全性と発電効率アップを両立。
寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)23(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5
ワイヤレスマイクロホン タイピンPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
ワイヤレスマイクロホン WX-ST250Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。
充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ B外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)アンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
ポータブルワイヤレス送信機 WX-ST510Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。
入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む)使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル)表示電源寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず)音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂定格出力-20dBV、600Ωマイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高周波数特性100Hz~15kHz電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用)アンテナ外付けホイップアンテナ使用周波数(MHz)1895.616~1904.256