カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(2)
  • エスコ(1)
  • MYST(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lseb5124」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    色枠:ホワイトつや消し電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    適合リニューアルプレートLGK02002色枠:ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ天井埋込型電圧(V)100埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 40-100形相当

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.5径(Φmm)125電圧(V)100直下近接限度(cm)50埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
照明器具カテゴリ