カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lseb5125」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から32日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-100形相当Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から翌々日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径昼白色Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×
リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から32日以内出荷
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスポットライト60形ダクト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形ダクト電球色Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
消費電力(W)4.5長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.1(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
照明器具カテゴリ