カテゴリ
- 制御機器(20)
- 建築金物(8)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(324)
- 三菱ふそう(234)
- エムディーエス(42)
- ミツビシ(41)
- MAZDA(マツダ)(34)
- テンパール工業(32)
- 住友電工ハードメタル(22)
- StarTech.com(20)
- アリート(ariete)(17)
- ムラテックKDS(12)
- 三菱電機エンジニアリング(12)
- ニッサン(11)
- アズワン(10)
- CKD(9)
- 日本IBM(8)
- unitech(8)
- トヨタ(7)
- 日野自動車(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ltb」の検索結果
特価

ポスト一体型宅配ボックス コンボマルチ
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストが一体となった宅配ボックス。郵便も宅配も、複数の荷物が受け取れます。材質化粧扉・配達扉・本体:高耐食溶融めっき鋼板 粉体塗装設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉幅(mm)416
小包ポスト パケモVL
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷から8日以内出荷大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。収納寸法(mm)(最大)340RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 3μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 3 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:3μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-01
フィルムコンデンサ 800V dc 12μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-44
フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:12μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-93
フィルムコンデンサ 600V dc 12μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:12μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-96
フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-14
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 6μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 6 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:6μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6926-13
フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 8 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-07
フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-41
フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-36
フィルムコンデンサ 800V dc 12μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-22
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 5 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-68
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 6μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:6μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-82
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-80
フィルムコンデンサ 600V dc 10μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 10 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:10μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-80
フィルムコンデンサ 600V dc 15μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801袋(300個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 15 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:15μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-32
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 4 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-31
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4.7μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧が 1100 V dc の静電容量 4.7 μ F を特長としています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:4.7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-90
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:4μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-01
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4.7μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-10
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 3μF ±10% 1袋 300個入
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:3μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-93
戸建住宅用宅配ポスト コンボ イント
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷から12日以内出荷コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。 幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。 大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。 室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。 上下ダブルロックでしっかり施錠します。 プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで