カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(10)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 日本精器(1)
- 日立産機システム(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「ly2 ac200v」の検索結果

調光ユニットパネル8【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥889,800~税込¥978,780~1台30日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル12
Panasonic(パナソニック)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台30日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路