カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(139)
  • RS PRO(5)
  • ウシオ(UHT)(4)
  • ウシオライティング(4)
  • ウシオユーテック(4)
  • 日立産機システム(3)
  • 三菱電機(3)
  • ノーケン(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • 三木プーリ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ホームテイスト(2)
  • スーパーツール(1)
  • セイニチ(生産日本社)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • ユタカメイク(1)
  • KITACO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lz-12」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気調 熱交換形換気扇 天井埋込 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 天井埋込 別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
  • 調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル12

    Panasonic(パナソニック)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    30日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • LZリレー Panasonic(パナソニック)

    LZリレー

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(20個)ほか
    欠品中
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
"lz-12" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】