カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(178)
- 外山電気(3)
- エレコム(1)
- スーパーツール(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ユタカメイク(1)
- ニッサン(1)
- 電成興業(1)
- brembo(1)
- TOWA JAPAN(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lz-16」の検索結果

工事用充電ブロワ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54