カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(269)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ウシオ(UHT)(2)
- ウシオライティング(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 東亜DKK(1)
- 中央精機(1)
- 佐文工業所(1)
- KSフィルター(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- ウシオユーテック(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「lz6-01」の検索結果
特価

調光ユニットパネル8【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥889,800税込¥978,7801台30日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル12
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001台30日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路