壁掛 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨質量(kg)1.7
天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線)
電気式高気密シャッター付
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット質量(kg)2材質(本体)樹脂タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)33/33有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付寸法L(mm)69寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)80寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数4.4/4.0隙間相当(cm2)84/88溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)37/33
天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力。
デュアルテーパーシロッコファン。
電源接続部:本体内部。
シャッターなし。
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット質量(kg)1.6材質(本体)樹脂タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)16/16風量(m3/h)(50/60Hz)33/33有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
ウスイータ 床暖対応 専用接着剤セットPanasonic(パナソニック)9日以内出荷
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
付属品専用接着剤(KE76S)1本幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5長さ(m)909基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
動力分電盤 分岐回路用ブレーカ モーターブレーカ(プラグインタイプ)Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
適合カンタッチ動力アロー盤用種別動力分電盤 分岐回路用ブレーカ品名BBWM-P型(プラグインタイプ)種類モーターブレーカ(プラグインタイプ)定格電圧(V)AC200端子の種類圧着端子用(M5)極数・素子数3P3E入数(個)1