カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電動工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(480)
  • Festo(95)
  • KITO(キトー)(40)
  • KTC(42)
  • Lumberg Automation(77)
  • omron(オムロン)(60)
  • OSG(オーエスジー)(143)
  • RS PRO(374)
  • SHIMANO(シマノ)(38)
  • SICK(156)
  • SMC(1,169)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(65)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(52)
  • エスコ(261)
  • オムロンヘルスケア(46)
  • 内外電機(37)
  • 大阪魂(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×12」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic の低 TCR 高出力チップ抵抗器又は Terminal Type 抵抗器で、広い Terminal 電極構造と元の材質を使用して高出力・低 TCR ( ± 100 x 10 → 6/K )を実現。小型 / 高電力電流検出に適しています。( TCR が低いため、電流検出の精度が高くなります)。幅広い Terminal 構造により、はんだ接合に高い信頼性を発揮します。Terminal 構造による優れ
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-93
  • SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-20
  • SMDレジスタ 12mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥829税込¥912
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6941-58
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
  • 14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)205電圧(V)14.4/18差込角(sq.)12.7質量(kg)0.98トラスコ品番467-9911長さ(mm)155幅(mm)61色グレー高さ(mm)191タイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング締付能力(普通ボルト)M6~M16締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリー容量(Ah)本体防塵防水性能IP56打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
  • マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
    用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに色黒チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • 充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷
    リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
    バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)12.7仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)色グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
  • マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
    打撃数(min-1[回/分])0~3700ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])0~2750振動3軸合成値(m/s2)11.8
  • 吊りボルト振れ止め金具(片側用) Panasonic(パナソニック)

    吊りボルト振れ止め金具(片側用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。 片側で1コです。 出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
    質量(kg)0.1適合ボルト径M10、M12
  • インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 18V EZ76A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
  • 充電ジグソー黒本体 Panasonic(パナソニック)

    充電ジグソー黒本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
    用途木工切断、金工切断質量(kg)2.25(電池パック装着時)保護等級IP56寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63モーター電圧(V)DC14.4ストローク数(回/分)0~2400(14.4V時)ストローク幅(mm)約20振動3軸合成値(m/s2)8.8
  • マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • フレキシブル継手(2層管用) Panasonic(パナソニック)

    フレキシブル継手(2層管用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷
    2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
  • 分岐バー ネジセット Panasonic(パナソニック)

    分岐バー ネジセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アロー盤 補修用パーツ 分岐バーです
  • 充電インパクトドライバー マーキング Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー マーキング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
    用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    4日以内出荷
  • 天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形ナノイー発生機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
    用途お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭 12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果 6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ適合天井厚さ:9~35mm質量(kg)1.4消費電力(W)7.7/8.1電源(単相/V)100 50/60Hz騒音値(dB)25/25適合床面積1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時)風量(m3/h)32/32
  • 充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケーストラスコ品番118-9895長さ(mm)143幅(mm)73質量(kg)9.7高さ(mm)249無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900適合バッテリーEZ9L54
  • デュアル 充電式全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル 充電式全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
    用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。仕様床置き切断対応切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25
  • SMDレジスタ 12mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗は 12 m Ω です。幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6939-57
  • コンデンサ 56μF 63V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 56μF 63V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:8%アズワン品番65-7186-82
  • コンデンサ 100μF 50V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:10%アズワン品番65-7186-79
  • コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+105℃で10000時間の耐久性があります。AEC-Q200認定低ESR高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適最大80Vdcの高電圧に対する耐性あり高い安全性小型設計表面実装。用途。パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:8%アズワン品番65-7066-35
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZC●寿命:4000hアズワン品番65-7067-20
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 100 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%アズワン品番65-6971-94
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000hアズワン品番65-6966-80
  • 電解コンデンサ 2700μF 2.5VV dc Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 2700μF 2.5VV dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:2.7mF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●高さ:10.3mm●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.6Aアズワン品番65-6964-23
  • 電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7Aアズワン品番65-6967-13
  • 電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7Aアズワン品番65-6972-97
  • 電解コンデンサ 560μF 20VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 560μF 20VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:10mmアズワン品番65-6972-13
  • 電解コンデンサ 1500μF 2.5VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 1500μF 2.5VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1.5mF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:10mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-6964-70
  • 充電インパクトレンチ  5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    10日以内出荷
    小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
    用途建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番776-5568長さ(mm)214幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)色グレー高さ(mm)252消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.6チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数回転数(min-1[回/分])0~1550適合バッテリーEZ9L54打撃数(bpm[回/分])0~2400振動3軸合成値(m/s2)14.9