カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(175)
  • SMC(104)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • KEMET(34)
  • エスコ(30)
  • 協和[機構部品](20)
  • メディカルプロジェクト(14)
  • コガネイ(13)
  • RS PRO(13)
  • 日動工業(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • CKD(11)
  • タンガロイ(10)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • Sensata / Cynergy3(8)
  • アズワン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×120」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,10V dc,10SVPC120M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,10V dc,10SVPC120M

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)10dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)27リップル電流(A)2.32電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
  • SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-32
  • SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 1020 2W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6941-81
  • SMDレジスタ 120mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 0612 1632M 1W 1セット 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    689税込758
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗: 120 m Ω幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±5 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6938-97
  • 14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番467-9911長さ(mm)155幅(mm)61質量(kg)0.98グレー高さ(mm)191タイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング防塵防水性能IP56差込角(sq.)12.7打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
  • 気調システム 中性能フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 中性能フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量120m3/h時)
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-11KWH1A
  • 気調システム 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量120m3/h時)
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年適合機種FY-C20R、FY-C24R
  • 充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
    セット内容本体のみ質量(kg)本体のみ:0.86穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライトクラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
  • 充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバービットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
    セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18クラッチ作動トルク15段階チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21充電時間(分)実用:約20、フル:約45LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68
  • 充電ドリルドライバービットタイプ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバービットタイプ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
    セット内容本体のみ質量(kg)本体のみ:0.72穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18クラッチ作動トルク15段階チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65
  • 気調システム NOXフィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム NOXフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    1Pass除去率50%以上(処理風量120m3/h時) 車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。 本体装着時:システム風量約10%低下します。
    仕様交換のめやす約6ヶ月適合機種FY-11KWH1A
  • SMDレジスタ 120mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 120mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic 製の低 TCR 高出力チップ抵抗器は、小型 / 高電力電流の検出に適しています。抵抗: 120 m Ω幅広い Terminal 構造による高信頼性のはんだ接合 Terminal 構造による優れた放熱特性 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6939-48
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 120 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6965-04
  • 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 120 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法は 10 x 10.2 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6972-39
  • ポリマーコンデンサ,120μF,10V,E7 Panasonic(パナソニック)

    ポリマーコンデンサ,120μF,10V,E7

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。電圧(V)10静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースE7テクノロジー導電性ポリマーアルミ
  • コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:5.8mm●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZA●誘電正接:8%アズワン品番65-7186-80
  • コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZC●リップル電流:700mArmsアズワン品番65-7186-75
  • コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:5.8mm●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZC●誘電正接:8%アズワン品番65-7065-59
  • コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:5.8mm●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZA●誘電正接:8%アズワン品番65-7064-24