カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(10)
- ALCANhands(5)
- BOURNS(5)
- HARWIN(8)
- KEMET(9)
- KYOCERA AVX(16)
- MURATA(村田製作所)(6)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- RS PRO(10)
- SMC(53)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- エスコ(5)
- カネテック(7)
- コガネイ(13)
- サンドビック(5)
- ビクセン(5)
- 日本ケミコン(4)
- ブランドをもっと見る
「m105a」の検索結果

メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。用途ケーブル工事専用材質鋼板製色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 900個入
Panasonic(パナソニック)¥87,980税込¥96,7781セット(900個)7日以内出荷ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZA●漏れ電流:25 μAアズワン品番65-7062-97
コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入
Panasonic(パナソニック)¥469,800税込¥516,7801セット(3500個)7日以内出荷SP-CAP Cシリーズ。パナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:CX●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-6955-16
コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781袋(200個)7日以内出荷高リプル電流( 6100ma.r.m.sを超えて引き上げ可能 RoHS適合(2022年10月現在)、ハロゲンフリー仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:6.1Aアズワン品番65-6996-71