カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(66)
  • SMC(51)
  • KITO(キトー)(33)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • 大阪魂(26)
  • コガネイ(19)
  • OHSATO(大里)(18)
  • POSH Faith(16)
  • 由良産商(15)
  • RS PRO(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • KEMET(12)
  • Festo(11)
  • 小野測器(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • 岩崎製作所(10)
  • 池田金属工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10x40」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルック 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック 2個入Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類3波長域発光形蛍光灯
コンデンサ 120μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 63V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:120μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:45mΩアズワン品番65-7085-41
コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1袋(200個)
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●シリーズ:Mアズワン品番65-7052-97
コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1袋(200個)
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●シリーズ:Mアズワン品番65-7019-67
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(200個)
7日以内出荷
Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6943-67
コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1袋(200個)
7日以内出荷
MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6945-84
コンデンサ 270μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 270μF 63V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
コンデンサ 150μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 150μF 63V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:150μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:45mΩアズワン品番65-7085-50
コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 63V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:220μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:33mΩアズワン品番65-7085-66
コンデンサ 510μF 25V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 510μF 25V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1袋(200個)
7日以内出荷
TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
仕様●静電容量:510μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:130mΩアズワン品番65-7194-06
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
TP高温リフロー対応シリーズ。パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:150mΩアズワン品番65-6919-42
コンデンサ 510μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 510μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
仕様●静電容量:510μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:130mΩアズワン品番65-7182-30
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(2個)
7日以内出荷
TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:200mΩアズワン品番65-6972-45
コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1セット(500個)
7日以内出荷
TP高温リフロー対応シリーズ。パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:150mΩアズワン品番65-7193-35
コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(2個)
7日以内出荷
ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:7.7mm●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZA●誘電正接:10%アズワン品番65-7186-90
コンデンサ 33μF 50V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 50V dc 1セット 900個入Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1セット(900個)
7日以内出荷
ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:7.7mm●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZA●誘電正接:10%アズワン品番65-7065-47