カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(723)
  • omron(オムロン)(117)
  • KHK(小原歯車工業)(102)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • イマオコーポレーション(61)
  • ナベヤ(45)
  • TRUSCO(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • 八幡ねじ(33)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(32)
  • アズビル金門(30)
  • 岩田製作所(25)
  • KANA(片山チエン)(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
  • 日産ネジ(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • エスコ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 55」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
材質アルミニウム仕様ガラリ付
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm仕様ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズPanasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1リール(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
壁掛け熱交換気扇(1パイプ) Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
マウント実装型 デジタルカラーマークセンサ LXシリーズ Panasonic(パナソニック)マウント実装型 デジタルカラーマークセンサ LXシリーズPanasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
出力方式PNP電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67光源青色LED、緑色LED、赤色LED材質(ハウジング)PBT検出範囲(mm)10動作温度範囲(℃)-10~55最大電流(mA)750電気的接続M12コネクタ