巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥96,980税込¥106,678
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-70
巻線インダクタ 面実装 1 μH 27.5A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョークパナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:27.5A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6931-75
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 23.3A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:23.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-90
巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-13
巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-02
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 14.1A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-94
巻線インダクタ 面実装 1 μH 27.5A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥97,980税込¥107,778
1セット(500個)
7日以内出荷
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョークパナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:27.5A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-50
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
ETQP6MパワーチョークコイルパナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-20
巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-26
巻線インダクタ 面実装 680 nH 31.5A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョークパナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:31.5A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-71
巻線インダクタ 面実装 2 μH 19.4A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2 μH●最大直流電流:19.4A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6931-76
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 14.1A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-71
巻線インダクタ 面実装 2 μH 19.4A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2 μH●最大直流電流:19.4A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-43
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 23.3A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:23.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-61
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
ETQP6MパワーチョークコイルパナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-88