カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(158)
  • 制御機器(18)
  • 電動工具(17)
  • 電気材料(13)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 医療(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(121)
  • BIGM(丸山製作所)(2,049)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
  • CKD(302)
  • KITO(キトー)(1,494)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(471)
  • omron(オムロン)(674)
  • PISCO(ピスコ)(220)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(191)
  • TRUSCO(429)
  • イマオコーポレーション(201)
  • エスコ(1,174)
  • コガネイ(285)
  • ダイヤトレンド(916)
  • ブロードウォッチ(251)
  • メディアカバーマーケット(185)
  • 大栄電線工業(208)
  • 大阪魂(5,001)
  • 岩田製作所(241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20」の検索結果

236件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ Panasonic(パナソニック)

    メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
    用途ケーブル工事専用材質鋼板製色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
  • ジョイントキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    ジョイントキャップ 2ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ2ウェイ相互の直線接続に使用します。
    材質樹脂製
  • エルボキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エルボキャップ 2ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569税込¥626
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
    材質樹脂製
  • エンドキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ 2ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ2ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
    仕様ケーブル引出し口付材質樹脂製
  • コーナーキャップ 2ウエイ用 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ 2ウエイ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ2ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。
    材質樹脂製
  • 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
    付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
  • 残量チェック機能付き電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)

    残量チェック機能付き電池がどれでもライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える。電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える。明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
    用途防災、備蓄に。質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)約50電球の種類ワイドパワー白色LED 1個エコロジー商品省エネ
  • マルチツール用 金属 ブレード Panasonic(パナソニック)

    マルチツール用 金属 ブレード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • 全ネジカッター替刃 Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター替刃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1パック(2枚)
    当日出荷
    用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。適合機種EZ45A9
  • DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 Panasonic(パナソニック)

    DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
    仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売) Panasonic(パナソニック)

    高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷
    先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
    用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED高天井特殊4環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向けマルチ400形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット
    3日以内出荷
    高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)130保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    3日以内出荷
    高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
    材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センターマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    センターマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(g)約690電源(V)DC24 (センターユニットから給電)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×56.8×150配線可能距離最大50m
  • 増設ユニット Panasonic(パナソニック)

    増設ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    5日以内出荷
    仕様即結端子台:制御容量最大DC30V、DC80mA、系統制御:1~5回路質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×155
  • 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
    用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに色黒チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
  • ケーブル Panasonic(パナソニック)

    ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
  • SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    SHーM型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P2E
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
  • 金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用シャッター連動式操作方法引きひも
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
    バッテリー電圧(V)2.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:1.5{15}低速:2.4{24}回転数(min-1[r.p.m])高速400、低速200(2段変速)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力(mm)2.1~3.5チャック(mm)ワンタッチチャック(段付までの寸法が11.5)質量(g)400(電池パック装着時)付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2充電時間(分)15クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
  • パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
    材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
  • 断熱ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)断熱材:6
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製色ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン3種音100Vホワイト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
  • 粘着テープ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ
    グレー

    粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    付属品取付ネジ×2(押釦別)色ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
  • ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用全長(mm)約800~1800質量(kg)0.73色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト適合規格(PS)E
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(2m×20本)
    3日以内出荷
    長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(2m×20本)
    3日以内出荷
    長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)

    4点ユニットリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
    仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
  • 充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバ SLIMO

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
    色黒質量(g)630(電池パック装着時)ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
    トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • パナフレキPV 36 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック

    パナフレキPV 36

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(m)20
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85