カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3)
- SAMTEC(125)
- ニッセイ(84)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- 三木プーリ(15)
- 大阪魂(15)
- 第一測範(10)
- マキタ(9)
- サンドビック(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- スリーピース(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 瓜生製作(3)
- エスコ(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m27 p1」の検索結果

Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,150μF,35V dc,EEHZA1V151P
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821袋(2個)翌々日出荷仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)35dcシリーズZA許容差±20%静電容量150μF漏れ電流(μA)52.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.1
Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,150μF,35V dc,EEHZC1V151P
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(2個)7日以内出荷仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。長さ(mm)7.7寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)35dcシリーズZC許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,220μF,25V dc,EEHZA1E221P
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。長さ(mm)7.7寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)25dcシリーズZA許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,220μF,25V dc,EEHZC1E221P
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(2個)7日以内出荷仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。長さ(mm)7.7寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)25dcシリーズZC許容差±20%静電容量220μF漏れ電流(μA)0.01 CV又は3 (2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)3.1
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361袋(2個)7日以内出荷ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZA●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7186-88
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(2個)7日以内出荷ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:7.7mm●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12%アズワン品番65-7186-70
コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781セット(500個)7日以内出荷ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+125℃で4000時間の耐久性があります。AEC-Q200認定高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適低ESR高リプル電流25→63Vの範囲の耐高電圧高い安全性小型設計表面実装。用途。パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12%アズワン品番65-7064-01
コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781セット(500個)7日以内出荷ZAシリーズ。パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●高さ:10.2mm●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:12%アズワン品番65-7064-20