カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(528)
- 制御機器(427)
- 電動工具(73)
- パソコン/周辺機器(46)
- 電気材料(33)
- 住設機器(22)
- 建材・エクステリア(19)
- 安全用品(15)
- メカニカル部品(12)
- 家電(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 防犯用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(297)
- SMC(76,424)
- 大阪魂(7,512)
- ホンダ(3,416)
- BIGM(丸山製作所)(3,013)
- エスコ(2,654)
- RS PRO(2,458)
- KITO(キトー)(1,852)
- コガネイ(1,606)
- MAZDA(マツダ)(1,225)
- TRUSCO(1,185)
- ダイヤトレンド(1,118)
- CKD(1,038)
- omron(オムロン)(1,023)
- アズワン(937)
- サンエス(899)
- New-Era(ニューエラー)(893)
- エレコム(808)
- メディアカバーマーケット(797)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(361)
グリーン購入法適合(48)
「m3」の検索結果
特価

Panasonic コンデンサ 3300μF, ,35V dc, ECA1VM332
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791袋(2個)翌々日出荷仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 330μF, ,35V dc, ECA1VM331
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)35dc静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)440最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 3300μF, ,50V dc, ECA1HM332
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 15.7A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:15.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-31
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-54
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781セット(500個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-55
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥60,980税込¥67,0781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-73
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6929-13
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 14.7A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:14.7A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-17
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.4A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6934-25
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-55
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.4A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-45
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-72
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から5日以内出荷防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
露出スイッチボックス(2個用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥979税込¥1,0771セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-89
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.6A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021セット(5個)7日以内出荷AEC-Q200。ETQP4Mシリーズ低プロファイルパワーチョークコイル。パナソニックのETQP4Mチョークコイルは、低プロファイルのコンパクトソリューションです。 ETQP4Mチョークコイルは、金属複合コアテクノロジーで製造され、信頼性が高く、+155℃までの耐熱性があります。 磁性鉄合金を使用しているためバイアス電流が高く、巻線のRDCとコアの渦電流損失が低仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.6A●長さ:10.7mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-52
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥919税込¥1,0111セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-58
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-56
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)7日以内出荷ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7058-61
リモートコントローラー DY-RM35-W
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品単4形乾電池(動作確認用)×2本質量(g)約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く)形式赤外線方式リモートコントローラー電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池×2)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×189×20到達距離(m)モニター部:約4、チューナー部:約7(受光部正面方向)(使用するテレビや部屋により変わります)
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-54
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6934-19
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個7日以内出荷ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7165-57
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-75
直線ダクト 2P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格2P・60A
直線ダクト 5P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)15色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格5P・60A
直線ダクト 4P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)14.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格4P・60A
直線ダクト 3P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格3P・60A
Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQF3R0U
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(Ω)3許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 3Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF3R0V
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)3許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
...