カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(86)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- 田村総業(20)
- ラムマウント(10)
- 寺西化学(9)
- CKD(7)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- THK(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- KEMET(2)
- TP-LINK(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 小野測器(1)
- KTC(1)
- コクゴ(1)
- サンドビック(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「m300-t1」の検索結果

SMDレジスタ 300mΩ 2512 6432M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。2512型低抵抗抵抗器 - 1 %。パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC仕様●抵抗:300mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6911-60