カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 大阪魂(49)
- マルヤス電業(18)
- 三ツ星ベルト(13)
- コガネイ(12)
- CKD(12)
- がまかつ Gamakatsu(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 日研工作所(6)
- ケナメタル(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- Vesrah(3)
- マルキン印(3)
- アズワン(2)
- 岡崎精工(2)
- 椿本チエイン(2)
- 八光電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m375」の検索結果

レンジフード センターフード ACモーター
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150油捕集効率(%)約60