カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(69)
  • WURTH ELEKTRONIK(34)
  • Festo(21)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12)
  • RS PRO(10)
  • BOURNS(8)
  • KEMET(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • Intelligent LED Solutions(4)
  • VISHAY(3)
  • TDK(2)
  • 北陽電機(2)
  • 日本電産サーボ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • SIEMENS(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x20mm」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm Panasonic(パナソニック)

    表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7165-57
  • 表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7058-61
  • コンデンサ 470μF 2V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2V dc

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性アズワン品番65-7156-42
  • コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入

    Panasonic(パナソニック)
    569,800税込626,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性アズワン品番65-7062-13
  • タンタルコンデンサ 220μF 10V dc D3L 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 10V dc D3L 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    POSCAP TPEシリーズ。パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:POSCAP TPE●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7188-49
関連キーワード
内径200mm特集