カテゴリ
- 制御機器(36)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- BUFFALO(バッファロー)(37)
- CKD(75)
- Festo(40)
- M5Stack(64)
- OSG(オーエスジー)(44)
- SMC(1,678)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(101)
- アズワン(41)
- アメリカン電機(53)
- エスコ(92)
- エレコム(47)
- サンワサプライ(69)
- ダイヤトレンド(54)
- 大阪魂(1,496)
- 日東工業(57)
- 日産ネジ(102)
- 明工社(194)
- ブランドをもっと見る
「m5 p3」の検索結果

コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷質量(kg)1.2色グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6
主幹用NJ型3P2E30A MCB
Panasonic(パナソニック)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
直線ダクト 5P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)15色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格5P・60A


マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-


マグネット付OAタップ(接地15A形)
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)


S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1個(5m)当日出荷から4日以内出荷コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)


ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個(5m)当日出荷から4日以内出荷コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)


S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1個(5m)当日出荷から4日以内出荷コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ)。パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定仕様●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7207-47
SMDレジスタ 1MΩ 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03 Series - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ)。パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6913-26
SMDレジスタ 620Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971袋(5個)7日以内出荷1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ)。パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜仕様●抵抗:620Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.66W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-78
SMDレジスタ 820Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521袋(5個)7日以内出荷1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ)。パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜仕様●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.66W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7207-89
SMDレジスタ 2.7kΩ 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971袋(5個)7日以内出荷1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ)。パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜仕様●抵抗:2.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.66W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7208-32
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。質量(kg)42.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から32日以内出荷端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。型式SH-30V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から62日以内出荷型式BKWA-50CP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5入数1台
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から62日以内出荷型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷から32日以内出荷JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7動作時間(漏電)0.1秒以内漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性25万回万以上電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4引外し方式熱動・電磁式
極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100極数・素子数4P3E
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個7日以内出荷ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7165-57
表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)7日以内出荷ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7058-61
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 15A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 30A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)30励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)15A 30mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 3.7kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)10A 30mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 2.2kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30