NCリレーPanasonic(パナソニック)当日出荷から77日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
NCリレーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から93日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
NCリレーPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から72日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 23.3A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:23.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-90
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 14.1A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-94
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
ETQP6MパワーチョークコイルパナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-20
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 14.1A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:14.1A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-71
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 23.3A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:23.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-61
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 19.6A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
ETQP6MパワーチョークコイルパナソニックETQP6Mチョークコイル(別名: PCC-M1060MLシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:19.6A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-88
パワーチョークコイル 14 μH 11.2APanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●インダクタンス:14 μH●最大直流電流:11.2A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:6mmアズワン品番65-6930-12
NCリレーPanasonic(パナソニック)10日以内出荷から52日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意